すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976BY-611

品名 : [パイプラック用]フック金具(平行/5個)

仕様

メーカー矢崎化工型番EF-1012 SUS
材質SUS304サイズ39×41×92mm
重量(g)21入数5個
パイプ径φ28mmパイプラック用
イレクターパイプに通してフックとして使用します。
平行フック(フックがぶらさがるパイプに対して、フック先端が平行方向です)
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/24 19:06現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1623ページ
バリエーション一覧
EA976BY-611 [パイプラック用]フック金具(平行/5個)
EA976BY-612 [パイプラック用]フック金具(直角/5個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top