すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976C-64

品名 : 1850x620x1800mm/4段 スチール棚

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】高さ1800mm
奥行620mm1850mm
棚板厚み40mm総耐荷重2000kg(500kg/1段)
重量93kg必要工具木槌
工場や倉庫の重量物にもしっかり耐える構造
セミボルトレスで簡単組立。少量パーツで組立・分解も短時間で可能です。
支柱は座屈やねじれに強いC型形状
棚板は75mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
追加説明●組立説明書は出荷箱上部の内側にございます。
●棚板1枚につき、補強材1枚を下に置いてご使用下さい。

販売価格

113,000(税抜)/ 124,300円(税込)

カタログ価格

113,000円(税抜)/124,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 06:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1683ページ
バリエーション一覧
EA976C-34 950x620x1800mm/4段 スチール棚
EA976C-44 1250x620x1800mm/4段 スチール棚
EA976C-54 1550x620x1800mm/4段 スチール棚
EA976C-64 1850x620x1800mm/4段 スチール棚
その他関連
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像
代表画像です。
  • 代表画像です。
  • ※画像はイメージです。
  • 正面図\n単位:㎜
  • 側面図\n単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1682ページ
  • エスコ便利カタログ1683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top