すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-11

品名 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール)

仕様

仕様30角Uポールサイズ30×30×2450mm
断面積241m㎡色シルバー
材質アルミ(A6063S-T5)アルマイト表面処理
軽くて強度に優れたアルミ構造材ポール
切断だけで簡単に組み立てることができます。
端面にそのままねじでパーツを取り付けることができる構造なので、接続するために穴をあけたり、タップ加工を行う必要がありません。
【主な使用例】
・収納棚や作業台など、室内インテリアの製作に
・作業場や倉庫、工場などでの壁面収納や台車、ワゴンの製作に
※組み合わせて使用できる商品は、下記その他関連を参照ください。
販売価格

4,480円(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1625ページ
その他関連
オプションEA976CB-76 : 30・40角兼用 フラットカバー(5m)
オプションEA976CB-31 : 30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット
オプションEA976CB-33 : 30角用 後入れ式ジョイント金具
オプションEA976CB-37 : 30角用 三角ブラケット(シルバー)
オプションEA976CB-38 : 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
オプションEA976CB-41 : 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット)
オプションEA976CB-42 : 30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット)
オプションEA976CB-46 : 30角用 ナットプレート(M10x1.5)
オプションEA976CB-48 : 30角用 エンドプレート(M10x1.5)
オプションEA976CB-50 : 35x200x8mm 30角用アルミ座金
オプションEA976CB-51 : 35x300x8mm 30角用アルミ座金
オプションEA976CB-54 : 30角用 アジャスター(穴あき)
オプションEA976CB-56 : 30角用 ベースプレート(穴あき)
オプションEA976CB-58 : 50x 50mm 30角用アルミ丁番
オプションEA976CB-61 : 50x102mm 30角用アルミ旗丁番(左用)
オプションEA976CB-62 : 50x102mm 30角用アルミ旗丁番(右用)
オプションEA976CB-67 : 30角用 エンドキャップ
オプションEA976CB-45 : 打込ナット(真鍮/つば付/M10用)
オプションEA976CB-71 : 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)
オプションEA976CB-72 : 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)
オプションEA976CB-73 : 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top