すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976CB-3

品名 : 955x250x1638mm キャスター付パーテーション(横目/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm955×250×1638
パネルサイズ1500×910×4.0mm重量約6.3kg
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチールキャスター自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2
カラー白(横目)
パネルは片面のみ紫外線カット処理されています。(ボードにシールが貼られます。)
必要工具(+)#2ドライバー+スパナ17mm+六角レンチ3mm+カッターナイフ  
販売価格

39,700(税抜)/ 43,670円(税込)

カタログ価格

39,700円(税抜)/43,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/01 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA976CB-2
  • 品番

    EA976CB-2

  • コメント

    パネル:中空透明ポリカ仕様

その他関連
部品EA976CB-79 : [EA976CB-2・-3用] キャスター
部品EA976CB-80 : [EA976CB-2・-3用] キャスター(ストッパー付)
部品EA976CB-81 : [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具(4個)
セット商品EA441PE-51 : 1500x910x4.0mm ポリカ中空板(白横目/UVカット)
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA573GA-3 : 3.0x 63mm 六角棒レンチ
関連商品EA589CJ-31 : 125mm カッターナイフ(ロックボタン式)
関連商品EA684AS-17 : 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top