すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-33

品名 : 30角用 後入れ式ジョイント金具

仕様

仕様30角Uポール用外寸30×30㎜
取付穴ピッチ20×20㎜材質亜鉛合金(シルバー仕上)
付属品B4×30(2本)重量51g
Uポール(別売:EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具
パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
後入れ、先入れの両方が可能
※取付穴は4ヶ所ありますが、2ヶ所を止めるだけで十分な締結力がありますので付属のタッピンねじも2本にしています。
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 07:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1625ページ
その他関連
本体EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール)
ウェブカタログ画像
  • L:30mm   P:20mm
  • 取付方法
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top