すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-41

品名 : 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット)

仕様

仕様30角Uポール用サイズ金属部:7.8(W)×13.8(D)×4(H)㎜
ビス:+皿頭M4×10
材質スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン重量2.7g
入数2個
Uポール(別売:EA976CB-11)用ローター
M4ねじ適合の部品(※部品厚み4mmまで)なら、本品でUポールへの取付が可能です。
皿頭ビス付
ウレタンガイドにより、Uポールの溝のセンターにローターがセットされ、ねじを回すと自動的に90°回転し固定されます。
販売価格

165円(税抜)/ 182円(税込)

カタログ価格

165円(税抜)/182円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/28 10:17現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1625ページ
バリエーション一覧
EA976CB-41 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット)
EA976CB-42 30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット)
EA976CB-43 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット)
EA976CB-44 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット)
その他関連
本体EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール)
関連商品EA976CB-85 : 30角用 L型ブラケット(1つ穴)
関連商品EA976CB-86 : 30角用 L型ブラケット(2つ穴)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • サイズ:M4 (単位:㎜)
  • 取付方法
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top