すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-53

品名 : 45x300x8mm 40角用アルミ座金

仕様

仕様40角Uポール用幅45㎜
全長300㎜厚み8mm
穴数5取付穴M4、M6
材質アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂仕上げ焼付塗装
重量302.6g
Uポール(別売:EA976CB-21)を自立させるためのベース板
1mm厚パッド付
販売価格

2,320円(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1626ページ
バリエーション一覧
EA976CB-50 35x200x8mm 30角用アルミ座金
EA976CB-51 35x300x8mm 30角用アルミ座金
EA976CB-52 45x200x8mm 40角用アルミ座金
EA976CB-53 45x300x8mm 40角用アルミ座金
その他関連
本体EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top