すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-65

品名 : 70x130mm 40角用アルミ旗丁番(左用)

仕様

仕様40角Uポール用全長130㎜
幅70㎜厚み4㎜
穴数6穴径4.5×9㎜
取付ねじ径M4材質アルミ(A6005CS-T5)
仕上げ焼付塗装重量109.8g
Uポール(別売:EA976CB-21)用丁番
※Uポールへの取付は、別売の取付ローター(EA976CB-44)をご使用ください。
左用
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 08:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1626ページ
バリエーション一覧
EA976CB-65 70x130mm 40角用アルミ旗丁番(左用)
EA976CB-66 70x130mm 40角用アルミ旗丁番(右用)
その他関連
関連商品EA976CB-44 : 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット)
本体EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。\n本商品は「65:左用」です。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top