すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976CB-79

品名 : [EA976CB-2・-3用] キャスター

仕様

ねじサイズM8×7mm車輪サイズφ50×48.9㎜
耐荷重50kg材質スチール、ナイロン、ポリウレタン
重量113g
EA976CB-2・-3(キャスター付パーテーション)用キャスター
ストッパーなし
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/01 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1625ページ2002ページ
バリエーション一覧
EA976CB-79 [EA976CB-2・-3用] キャスター
EA976CB-80 [EA976CB-2・-3用] キャスター(ストッパー付)
その他関連
本体EA976CB-2 : 955x250x1638mm キャスター付パーテーション(中空/クリア
本体EA976CB-3 : 955x250x1638mm キャスター付パーテーション(横目/白)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top