すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-85

品名 : 30角用 L型ブラケット(1つ穴)

仕様

仕様30角Uポール用(1つ穴タイプ)サイズ25×25×14mm
厚さ4mm取付穴径M4
材質スチール(三価ホワイト)重量17g
取付ローター(別売:EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
ポール同士の連結、天板の取付に
販売価格

385円(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 08:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1625ページ
バリエーション一覧
EA976CB-85 30角用 L型ブラケット(1つ穴)
EA976CB-86 30角用 L型ブラケット(2つ穴)
その他関連
関連商品EA976CB-41 : 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付/2個セット)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズが異なります。\n本商品は「85:1つ穴タイプ」です。
  • L:25㎜   L2:15㎜\nL3:25㎜   L4:15㎜
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top