すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DH-120C

品名 : 1190x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】段数3段
サイズ1200(W)×600(D)×1200(H)mm間口1190mm
支柱幅40mm棚板厚み35mm
耐荷重750kg(1段あたり:150kg)重量31.62kg
材質スチールカラーアイボリー
必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
販売価格

24,800円(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1629ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976DH-90B 890x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    EA976DH-90C 890x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    EA976DH-120B 1190x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    EA976DH-120C 1190x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    EA976DH-150B 1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    EA976DH-150C 1490x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    EA976DH-180B 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    EA976DH-180C 1790x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    その他関連
    オプションEA976DH-120RC : 1190x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連結用)
    オプションEA976DX-120C : 1200x600mm 増段用棚板セット
    オプションEA976DZ-6 : 1200x1200mm ボルトレススチール棚用背面金網
    オプションEA976DZ-36 : 600x1200mmボルトレススチール棚用側面金網
    オプションEA976DZ-51 : 584x 200mm 移動仕切板
    オプションEA976DZ-60 : 40mm アンカーベース
    オプションEA976DZ-70 : 背面連結金具
    オプションEA976DZ-82 : 600x 74mm 側面プレート
    オプションEA976DZ-87 : 600x200mm 列番プレート
    オプションEA976DZ-92 : 200x 95mm 見出しホルダー(マグネット式)
    オプションEA976DZ-97 : 1200x105mm 落下防止バー
    関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
    ウェブカタログ画像
    ※本商品は3段です。
    • ※本商品は3段です。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1628ページ
    • エスコ便利カタログ1629ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top