すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DV-180B

品名 : 1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】段数4段
サイズ1800(W)×450(D)×1940(H)mm間口1790mm
支柱幅40mm棚板厚み35mm
耐荷重150kg(1段当り)総耐荷重500kg(移動時は300kg)
重量56.54kgキャスター全高140mm
車輪径φ100mm材質スチール
必要工具・ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
・#3ドライバー
・付属スパナ
自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
キャスター付なので、簡単に移動させることができます。
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
販売価格

57,600円(税抜)/ 63,360円(税込)

カタログ価格

57,600円(税抜)/63,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1631ページ
バリエーション一覧
EA976DV-90B 900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
EA976DV-120B 1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
EA976DV-150B 1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
EA976DV-180B 1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
その他関連
オプションEA976DX-180B : 1800x450mm 増段用棚板セット
オプションEA976DZ-46 : 434x 200mm 移動仕切板
オプションEA976DZ-60 : 40mm アンカーベース
オプションEA976DZ-70 : 背面連結金具
オプションEA976DZ-81 : 450x 74mm 側面プレート
オプションEA976DZ-86 : 450x200mm 列番プレート
オプションEA976DZ-92 : 200x 95mm 見出しホルダー(マグネット式)
オプションEA976DZ-99 : 1800x105mm 落下防止バー
関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1630ページ
  • エスコ便利カタログ1631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top