すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DX-150B

品名 : 1500x450mm 増段用棚板セット

仕様

サイズ(W×D)1500×450mm厚み35mm
耐荷重150kg重量6.63kg
材質スチール
スチール棚の増段用棚板セットです。
1段分の部材がセットになっています。(棚板、棚受け含む)
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

5,200円(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1631ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976DX-90B 900x450mm 増段用棚板セット
    EA976DX-90C 900x600mm 増段用棚板セット
    EA976DX-120B 1200x450mm 増段用棚板セット
    EA976DX-120C 1200x600mm 増段用棚板セット
    EA976DX-150B 1500x450mm 増段用棚板セット
    EA976DX-150C 1500x600mm 増段用棚板セット
    EA976DX-180B 1800x450mm 増段用棚板セット
    EA976DX-180C 1800x600mm 増段用棚板セット
    その他関連
    本体EA976DH-150B : 1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
    本体EA976DJ-150B : 1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
    本体EA976DK-150B : 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
    本体EA976DN-150B : 1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
    本体EA976DS-150B : 1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
    本体EA976DT-150B : 1500x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
    本体EA976DV-150B : 1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1630ページ
    • エスコ便利カタログ1631ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top