すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DZ-38

品名 : 600x1800mmボルトレススチール棚用側面金網

仕様

サイズ(D×H)600×1800mm ※①材質スチール
重量1.45kg
ボルトレススチール棚用側面金網
付属の結束バンドで棚に固定します。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
※①呼びサイズです。実寸は540(D)×1750(H)mmです。
販売価格

7,190円(税抜)/ 7,909円(税込)

カタログ価格

7,190円(税抜)/7,909円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1631ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976DZ-31 450x1200mmボルトレススチール棚用側面金網
    EA976DZ-32 450x1500mmボルトレススチール棚用側面金網
    EA976DZ-33 450x1800mmボルトレススチール棚用側面金網
    EA976DZ-36 600x1200mmボルトレススチール棚用側面金網
    EA976DZ-37 600x1500mmボルトレススチール棚用側面金網
    EA976DZ-38 600x1800mmボルトレススチール棚用側面金網
    その他関連
    本体EA976DK-90C : 890x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
    本体EA976DK-120C : 1190x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
    本体EA976DK-150C : 1490x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
    本体EA976DK-180C : 1790x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
    本体EA976DN-90C : 890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
    本体EA976DN-120C : 1190x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
    本体EA976DN-150C : 1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
    本体EA976DN-180C : 1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1630ページ
    • エスコ便利カタログ1631ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top