すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976DZ-71

品名 : 幅 900mm用 名札差し

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ778×30(H)mm(実寸)材質塩ビ
重量0.54kg
900mm幅用名札差し
EA976DH-90B、-90C、DJ-90B、-90C、
 DK-90B、-90C、DS-90B、-90C、
 DT-90B、-90C、DV-90B用
入数1本
両面テープ付
※カード類は別売です。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA976DZ-71 幅 900mm用 名札差し
EA976DZ-72 幅1200mm用 名札差し(2本入)
EA976DZ-73 幅1500mm用 名札差し(2本入)
EA976DZ-74 幅1800mm用 名札差し(2本入)
その他関連
本体EA976DH-90B : 890x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-90C : 890x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-90B : 890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-90C : 890x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DK-90B : 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-90C : 890x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-90B : 890x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-90C : 890x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-90B : 890x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-90C : 890x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DN-90B : 890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-90C : 890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DS-90B : 900x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-90C : 900x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-90B : 900x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-90C : 900x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-90B : 900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top