すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DZ-92

品名 : 200x 95mm 見出しホルダー(マグネット式)

仕様

サイズ200×95mm材質スチール
塩ビプレート
重量1.55kg
見出し部分は自在に動きます。
38mm以上の柱に取り付け可能です。
強力マグネットタイプ
プレート裏面にマグネットが付いているので、プレート部分を支柱に当てるとマグネット吸着します。
棚列の商品群を記載して通路側より認識し易くする時に最適です。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

3,060円(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 08:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1631ページ
その他関連
本体EA976DH-90B : 890x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-90C : 890x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-120B : 1190x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-150B : 1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-180B : 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-120C : 1190x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-150C : 1490x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-180C : 1790x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-90B : 890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-120B : 1190x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-150B : 1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-180B : 1790x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-90C : 890x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-120C : 1190x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-150C : 1490x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-180C : 1790x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DK-90B : 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-90C : 890x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-120B : 1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-120C : 1190x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-150B : 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-150C : 1490x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-180B : 1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-180C : 1790x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-180B : 1790x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-180C : 1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-90C : 890x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-180B : 1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DN-90B : 890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-90C : 890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-120B : 1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-120C : 1190x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-150B : 1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-150C : 1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-180B : 1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-180C : 1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DS-90B : 900x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-90C : 900x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-120B : 1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-120C : 1200x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-150B : 1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-150C : 1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-180B : 1800x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-180C : 1800x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-90B : 900x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-90C : 900x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-120B : 1200x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-120C : 1200x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-150B : 1500x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-150C : 1500x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-180B : 1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-180C : 1800x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-90B : 900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-120B : 1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-150B : 1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-180B : 1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
ウェブカタログ画像
  • プレート裏面にマグネットが付いているので、プレート部分を支柱に当てるとマグネット吸着します。
  • エスコ便利カタログ1630ページ
  • エスコ便利カタログ1631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top