すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976B-54

品名 : 1500x450x1800mm/4段 スチール棚

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】高さ1800mm
奥行450mm幅1500mm
総耐荷重600kg(150kg/1段)重量34kg
段数4段必要工具木槌
小物や軽量物の管理・保管に最適なラック
セミボルトレスで簡単組立。少量パーツで組立・分解も短時間で可能です。
棚板には分類整理に便利なカード差し付き
パーツが強力に噛み合い優れた剛性を発揮します。
棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
追加説明●組立説明書は出荷箱上部の内側にございます。
販売価格

41,000円(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1635ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA976DK-150B
    バリエーション一覧
    EA976B-34 900x450x1800mm/4段 スチール棚
    EA976B-35 900x450x1800mm/5段 スチール棚
    EA976B-44 1200x450x1800mm/4段 スチール棚
    EA976B-45 1200x450x1800mm/5段 スチール棚
    EA976B-54 1500x450x1800mm/4段 スチール棚
    EA976B-55 1500x450x1800mm/5段 スチール棚
    EA976B-64 1800x450x1800mm/4段 スチール棚
    EA976B-65 1800x450x1800mm/5段 スチール棚
    その他関連
    関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
    ウェブカタログ画像
    代表画像です
    • 代表画像です
    • ※画像はイメージです。
    • 正面図\n単位:㎜
    • 側面図\n単位:㎜

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1634ページ
    • エスコ便利カタログ1635ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top