すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976DZ-72

品名 : 幅1200mm用 名札差し(2本入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

1200mm幅用名札差し
EA976DH-120B、-120C、DJ-120B、-120C、
 DK-120B、-120C、DS-120B、-120C、
 DT-120B、-120C、DV-120B用
サイズ1078×30(H)mm(実寸)材質塩ビ
重量0.72kg
両面テープ付
※カード類は別売です。
入数2本
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 22:08現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA976DZ-71 幅 900mm用 名札差し
EA976DZ-72 幅1200mm用 名札差し(2本入)
EA976DZ-73 幅1500mm用 名札差し(2本入)
EA976DZ-74 幅1800mm用 名札差し(2本入)
その他関連
本体EA976DH-120B : 1190x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-120C : 1190x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-120B : 1190x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-120C : 1190x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DK-120B : 1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-120C : 1190x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-120B : 1190x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-120C : 1190x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-120B : 1190x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-120C : 1190x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DN-120B : 1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-120C : 1190x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DS-120B : 1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-120C : 1200x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-120B : 1200x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-120C : 1200x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-120B : 1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top