すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976FE-1

品名 : 875x450x1000mm/3段 軽量キャスターラック

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサカエ型番NWR-7123
※注意※【お客様組立品】段数3段
サイズ(mm)間口:875
奥行:450
高さ:1000
重量(kg)15
支柱幅40mm材質スチール
耐荷重1台当たり:150kg
1段当たり:70kg
キャスター自在×4(内ストッパー付×2)
車輪径φ75mm(ゴムアングルキャスター)本体色ホワイトグレー
仕様50mmピッチ段替え可能
レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックです。
棚板は50ミリピッチで上下できます。
棚板は自由に増減可能です。
販売価格

24,100円(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1632ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976FE-1 875x450x1000mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-2 875x600x1000mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-3 1200x450x1000mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-4 1200x600x1000mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-11 875x450x1000mm/4段 軽量キャスターラック
    EA976FE-12 875x600x1000mm/4段 軽量キャスターラック
    EA976FE-13 1200x450x1000mm/4段 軽量キャスターラック
    EA976FE-14 1200x600x1000mm/4段 軽量キャスターラック
    EA976FE-21 875x450x1300mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-22 875x600x1300mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-23 1200x450x1300mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-24 1200x600x1300mm/3段 軽量キャスターラック
    EA976FE-31 875x450x1300mm/4段 軽量キャスターラック
    EA976FE-32 875x600x1300mm/4段 軽量キャスターラック
    EA976FE-33 1200x450x1300mm/4段 軽量キャスターラック
    EA976FE-34 1200x600x1300mm/4段 軽量キャスターラック
    ウェブカタログ画像
    ※商品は3段(画像は代表品番です)。
    • ※商品は3段(画像は代表品番です)。
    • D:450(単位:mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1632ページ
    • エスコ便利カタログ1633ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top