すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976GA-51

品名 : 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質棚板:パーティクルボード、
ブラケット:スチール
付属品落下防止ストッパー、
棚板取付ねじ
サイズ(W×D×H)600×300×19mm
販売価格

5,200円(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1338ページ
バリエーション一覧
EA976GA-51 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット
EA976GA-52 400x600mm [ウォールラック用]棚板セット
その他関連
関連商品EA976GA-600A : 400x600mm ウォールラック用棚板パイプセット
関連商品EA976GA-1 : 615mm [ウォールラック用]レール
関連商品EA976GA-3 : 1215mm [ウォールラック用]レール
関連商品EA976GA-11 : 700mm [ウォールラック用]スリット
関連商品EA976GA-12 : 1202mm [ウォールラック用]スリット
関連商品EA976GA-13 : 1753mm [ウォールラック用]スリット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1338ページ
  • エスコ便利カタログ1339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top