すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976GA-51A

品名 : 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(W×D×H)mm600×300×19材質棚板:パーティクルボード
ブラケット:スチール
耐荷重35kg/枚付属品落下防止ストッパー、棚板取付ねじ
用途壁面のシステム収納仕上げ棚板:低圧メラミン貼り
ブラケット:白色焼付塗装
棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。
水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。
棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
販売価格

6,220(税抜)/ 6,842円(税込)

カタログ価格

6,220円(税抜)/6,842円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 19:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA976GA-51A 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット
EA976GA-52A 400x600mm [ウォールラック用]棚板セット
EA976GA-56A 300x750mm [ウォールラック用]棚板セット
EA976GA-57A 400x750mm [ウォールラック用]棚板セット
その他関連
関連商品EA976GA-600 : 400x600mm ウォールラック用棚板パイプセット
関連商品EA976GA-600A : 400x600mm ウォールラック用棚板パイプセット
関連商品EA976GA-1 : 615mm [ウォールラック用]レール
関連商品EA976GA-3 : 1215mm [ウォールラック用]レール
関連商品EA976GA-61 : φ25x600mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ
関連商品EA976GA-61A : φ25x600mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ
関連商品EA976GA-11 : 700mm [ウォールラック用]スリット
関連商品EA976GA-12 : 1202mm [ウォールラック用]スリット
関連商品EA976GA-13 : 1753mm [ウォールラック用]スリット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top