すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976GA-61

品名 : φ25x600mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質パイプ:ステンレス巻鋼管、
ブラケット:スチール
付属品落下防止ストッパー、
パイプ取付ねじ
サイズ(mm)φ25×600ブラケット奥行(mm)288
販売価格

4,690(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 06:46現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA976GA-62
  • 品番

    EA976GA-62

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA976GA-61 φ25x600mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ
EA976GA-62 φ25x750mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ
その他関連
関連商品EA976GA-600A : 400x600mm ウォールラック用棚板パイプセット
関連商品EA976GA-51 : 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット
関連商品EA976GA-52 : 400x600mm [ウォールラック用]棚板セット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top