すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LE-21

品名 : 105.5mm ステー(前蓋用/左用)

仕様

仕様左用全長105.5mm
穴径3.3・3.6mm角度160°
引張荷重33.3kgf材質スチール(クロムメッキ)
重量21g
取付ねじ無し
RoHS2 10物質対応品
※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/30 05:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1336ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951LE-11 105.5mm ステー(前蓋用/右用)
    EA951LE-12 133.5mm ステー(前蓋用/右用)
    EA951LE-13 162.5mm ステー(前蓋用/右用)
    EA951LE-21 105.5mm ステー(前蓋用/左用)
    EA951LE-22 133.5mm ステー(前蓋用/左用)
    EA951LE-23 162.5mm ステー(前蓋用/左用)
    ウェブカタログ画像
    • 本商品は「左用」です。
    • 取付例【左用】\nA:27.5㎜   B:61㎜   C:61.5㎜
    • L:105.5㎜   t:13.6㎜

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1336ページ
    • エスコ便利カタログ1337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top