すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-50

品名 : 35x200x8mm 30角用アルミ座金

仕様

仕様30角Uポール用幅35㎜
全長200㎜厚み8mm
穴数5取付穴M4、M6
材質アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂仕上げ焼付塗装
重量158.2g
Uポール(別売:EA976CB-11)を自立させるためのベース板
1mm厚パッド付
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1625ページ
バリエーション一覧
EA976CB-50 35x200x8mm 30角用アルミ座金
EA976CB-51 35x300x8mm 30角用アルミ座金
EA976CB-52 45x200x8mm 40角用アルミ座金
EA976CB-53 45x300x8mm 40角用アルミ座金
その他関連
本体EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top