すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976GA-67

品名 : φ25x750mm/98.5mm [ウォールラック用]パイプ

仕様

材質パイプ:ステンレス巻鋼管、
ブラケット:スチール
付属品落下防止ストッパー、
パイプ取付ねじ
サイズ(mm)φ25×750ブラケット奥行(mm)98.5
販売価格

3,990円(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 00:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1338ページ

代替品

EA976GA-62
その他関連
関連商品EA976GA-750A : 400x750mm ウォールラック用棚板パイプセット
関連商品EA976GA-57A : 400x750mm [ウォールラック用]棚板セット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1338ページ
  • エスコ便利カタログ1339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top