すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979AB-15

品名 : 25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)

仕様

材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)サイズ25×25mm
厚み4mmパッケージ重量17g
粘着タイプ(剥離紙付)
自由にはさみで切って使えます。
フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に
床を傷付けず、ほつれない。
家具、椅子、テーブル、花瓶、小物窓の底に貼り、ご使用ください。
フローリング床暖房にもご使用いただけます。
ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。
入数8枚
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/30 06:47現在)

更新
商品入数8販売単位pk
カタログページ2099ページ
バリエーション一覧
EA979AB-11 φ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
EA979AB-12 φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
EA979AB-15 25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
EA979AB-16 25x29x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
EA979AB-17 13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2098ページ
  • エスコ便利カタログ2099ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top