すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979BR-20

品名 : 20kg サムロック(グレー/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番47780
対象物重量20kgまで粘着面サイズ25.4×25.4mm
ベルト長102mmカラーグレー
入数2個
小型ファスナー2個1組
アルコールパット付
OA機器などを設置台に固定させて落下事故を最小限にとどめるファスナーです。
高強度のプラスチックとロック部によってしっかりと固定。取り付けは、OA機器とデスク
に粘着面を貼り付けてロックするだけです。
平滑な面でお使いください。常に荷重がかかっている箇所には適しません。
1台のOA機器に対し、対角線の位置に2個または4個取り付けることをお勧めします。
接着部をはがすための取り外し工具1本・替接着パッド8枚
接着面のクリーニング用アルコールパッドが入っています。
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 12:43現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2407ページ

代替品

EA979CM-1
  • 品番

    EA979CM-1

  • コメント

    変更点:メーカー、耐荷重など

バリエーション一覧
EA979BR-20 20kg サムロック(グレー/2個)
EA979BR-45 45kg サムロック(グレー/2個)
EA979BR-90 90kg サムロック(グレー/2個)
その他関連
部品EA979BR-20P : [EA979BR-20用] 替粘着パッド(36枚入)
部品EA979BR-95 : [EA979BR-20・-45・-90用] 替ベルト(1本)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2406ページ
  • エスコ便利カタログ2407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top