すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CC-11

品名 : 60mm キャスター用ストッパー(ロック付/白/2個)

仕様

メーカーティーエフサービス型番ESP-50
車輪サイズ60mm以下サイズ95(W)×112(D)×23(H)mm
内寸奥行
1段目:76mm
2段目:70mm
3段目:65mm
4段目:60mm
幅:55mm
高さ:20mm
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、
すべり止め:ウレタンゴム
使用可能床面フローリング、カーペット、たたみ、タイル耐荷重約100kg/個
カラー耐震性能震度7相当
耐用年数約8年対象物複合機
入数2個
4ヶ所止めができない場所にある機器でも、前方のストッパーで十分な効果を発揮します。
複合機の前面2ヶ所のキャスターに設置することで走り出しを防止します。
複合機の両脇に書庫などがあり、後方の設置が困難な場合に最適です。
震度7相当加振試験クリア
販売価格

2,980(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/12 07:07現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ2341ページ
その他関連
仕様別商品EA979CC-16 : 60mm キャスター用ストッパー(耐水/ロック付/白/2個)
ウェブカタログ画像
  • ★4ヶ所止めができない場所にある機器でも、前方のストッパーで十分な効果を発揮します。
  • ※2個入
  • ゴムの種類

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2340ページ
  • エスコ便利カタログ2341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top