すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CF-12

品名 : 1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)

仕様

メーカーティーエフサービス型番EG-12U
取付内付対応サイズ内寸~1200mm
ベルト幅25mmベルト厚1.3mm
耐荷重約100kg/1本材質金具:スチール(表面処理:カチオン)
ベルト:ポリプロピレン
粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
バックル・アジャスター:POM
サイズ左金具:40×45×9mm
右金具:40×45×17mm
ねじ穴径φ5mm
付属品ドリルビス(4×13mm)×8本、アルコールパッド×2枚、粘着パッド×2枚対象物オープン書庫
耐用年数約8~10年
ベルトをさっと気軽に装着しやすい。
ビス止め固定または粘着固定
書庫・キャビネットなどの落下防止・地震対策に
左側のスライド式金具とワンタッチバックルからの2通りの開閉ができます。
片手で簡単に開閉できます。
震度7相当加振試験クリア
書庫内側面に固定金具を取り付けるスペースがあり、粘着止め・ビス止めが可能な場合におすすめです。
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/26 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2347ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979CF-9 900mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)
    EA979CF-12 1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)
    EA979CF-15 1500mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)
    EA979CF-18 1800mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)
    EA979CF-109 900mm キャビネット用耐震ベルト(外付用)
    EA979CF-112 1200mm キャビネット用耐震ベルト(外付用)
    EA979CF-115 1500mm キャビネット用耐震ベルト(外付用)
    EA979CF-118 1800mm キャビネット用耐震ベルト(外付用)
    ウェブカタログ画像
    • ※内付タイプ取付例

    商品動画

    • エスコ便利カタログ2346ページ
    • エスコ便利カタログ2347ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top