すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CS-11

品名 : 170x 720mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)

仕様

メーカーティーエフサービス型番RNL-90
サイズ720×170mm取付範囲800~860mm
イエロー×グレー材質ネット:ポリエチレン
ベルト:ポリプロピレン
面ファスナー:ナイロン
ベルト幅25mmベルト厚1.3mm
網目25mm対応支柱外周寸法約120~210mm
対象物スチールラック耐用年数約8~10年
対応支柱タイプLアングル・Cチャンネル適合支柱サイズC:30×30・40×40・45×45・50×50・55×45mm
L:40×40・50×50・40×60mm
棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に。
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。
収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能です。
延長ベルト(別売:EA979CS-111)を使用すると、2本並んでいるラックの支柱にも取り付けることができます。
延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。
震度7相当加振試験クリア
販売価格

4,300(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1636ページ2347ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979CS-11 170x 720mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
    EA979CS-12 170x1020mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
    EA979CS-13 170x1320mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
    EA979CS-14 170x1620mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
    EA979CS-11BK 170x 720mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
    EA979CS-12BK 170x1020mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
    EA979CS-13BK 170x1320mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
    EA979CS-14BK 170x1620mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
    その他関連
    オプションEA979CS-111 : 25x300mm スチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1636ページ
    • エスコ便利カタログ1637ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top