すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979CS-111

品名 : 25x300mm スチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本)

仕様

メーカーティーエフサービス型番RNL-30L
サイズ25×300mm厚み1.3mm
材質ベルト:ポリプロピレン
面ファスナー:ナイロン
重量7g
ブラック
1セット2本入
延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。
2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルトです。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/23 16:45現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1636ページ2347ページ
その他関連
本体EA979CS-11 : 170x 720mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
本体EA979CS-12 : 170x1020mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
本体EA979CS-13 : 170x1320mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
本体EA979CS-14 : 170x1620mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
本体EA979CS-11BK : 170x 720mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
本体EA979CS-12BK : 170x1020mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
本体EA979CS-13BK : 170x1320mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
本体EA979CS-14BK : 170x1620mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプクロ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1636ページ
  • エスコ便利カタログ1637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top