すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979D-106

品名 : 200x300x2mm 耐震・防振粘着マット(1枚)

仕様

メーカー北川工業型番TF-A4K-2
シリーズキタリア商品名タックフィット 耐候タイプ
材質スチレン系ポリマー耐荷重約40kg(100mm角1枚あたり)
サイズ200×300×2mm適応温度-20~60℃
入数1枚用途多用途タイプ
塩ビ製品、クッションフロア、ジュータン、カーペット等には使用できません。
震度7相当にも耐える超粘着固定マット((財)建材試験センターによる品質性能試験実施済み)
工事不要で底に貼るだけで地震対策できます。(畳にも使用可能)
「粘着力」と「振動吸収力」のダブル効果で転倒防止に威力を発揮。
耐候性・耐薬品性に優れるスチレン系ポリマー(オレフィン系樹脂も配合)
水洗いして繰返し使えます。
工業用電子部品メーカの長年蓄積したノウハウによる製品です。ROHS規制等もクリア。
販売価格

4,470(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/09/11 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2342ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979D-101 20x 20x2mm 耐震・防振粘着マット(8枚)
    EA979D-102 φ28x3mm 耐震・防振粘着マット(4枚)
    EA979D-103 40x 40x5mm 耐震・防振粘着マット(4枚)
    EA979D-104 100x100x5mm 耐震・防振粘着マット(1枚)
    EA979D-105 100x 60x2mm 耐震・防振粘着マット(1枚)
    EA979D-106 200x300x2mm 耐震・防振粘着マット(1枚)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2342ページ
    • エスコ便利カタログ2343ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top