すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA979D-114

品名 : 63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

仕様

メーカー北川工業型番TF-L
シリーズキタリア商品名スーパータックフィット
取付対象冷蔵庫目安重量60kg以下
ベースサイズ63×88mm取付範囲壁面とのすき間70mm以内
適応温度-20~60℃材質構造部:高剛性ABS樹脂 
粘着部:スチレン系ポリマー
入数2個
震度7相当にも耐える。
新開発の垂直な壁面にも貼付け可能な保持力を持つ強粘着ジェルを採用。
色移りもしにくいスチレン系樹脂製。
機構部品は壁面と対象物を簡単かつ強固に貼付け可能な2分割構造。(ベースを壁に貼り、アームを後からベースに取り付けて設置します。)
ネジ釘不要で、対象物を持ち上げることなく上部から簡単に設置固定できます。
使用方法通り綺麗に剥がし、水洗いして乾かせば再度貼り付けできます。
(財)建材試験センターによる性能試験を実施済み。
販売価格

3,300円(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 01:54現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2345ページ
バリエーション一覧
EA979D-113 63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
EA979D-114 63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • ※品番別、各2個入りです。
  • 使用方法
  • はがし方
  • エスコ便利カタログ2344ページ
  • エスコ便利カタログ2345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top