すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979D-157

品名 : [EA979D-152用] 穴あきプレート

仕様

メーカーティーエフサービス型番KBR-500S
適合品番EA979D-152用全長(mm)500
幅(mm)30厚み(mm)1.5
穴数13穴径7×25mm
材質ステンレス(SUS304)重量147g
対象箇所検査・分析機器・厨房機器耐用年数約8~10年
EA979D-158(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 07:24現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2344ページ
バリエーション一覧
EA979D-151 30x12x300mm 連結金具セット
EA979D-152 30x12x500mm 連結金具セット
EA979D-156 [EA979D-151用 ]穴あきプレート
EA979D-157 [EA979D-152用] 穴あきプレート
EA979D-158 [EA979D-151,-152用] 固定プレート
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • エスコ便利カタログ2344ページ
  • エスコ便利カタログ2345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top