すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979D-182

品名 : 粘着固定具(冷蔵庫500L以下/2個)

カタログ訂正

25/01/15 材質の訂正。誤:粘着:VHB、正:粘着:ポリウレタン系ゲル(9025 No.56)

仕様

メーカーティーエフサービス型番TPF-5075G
仕様両端タイプ(ゲル固定)耐荷重(目安)120kg/2個
取付対象500L以下対象物冷蔵庫
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)
ベルト:エチレンプロピレンジエンゴム
粘着:ポリウレタン系ゲル
組ねじ:アルミ
サイズプレート:75×50×1.6(t)mm
ベルト:25×350×3(t)mm
取付範囲1つ目の穴:壁から100mmまで
2つ目の穴:壁から150mmまで
耐用年数約5~8年
付属品アルコールパッド2枚、予備ワッシャー1枚、補助シート2枚入数2個
壁に穴をあけずに設置可能
冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に
壁と冷蔵庫をしっかり固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減させます。
震度7相当加振試験クリア
壁側は洗って繰り返し使用が可能なゲルタイプ(耐用年数5~8年)
凹凸のある壁には付属の補助シートを貼る事で一定の強度を維持します。
※粘着ゲルを繰り返しご使用の場合、耐荷重が低下する可能性があります。
※耐荷重(目安)は2本で約120kg(※1本あたり約60kg)です。
販売価格

3,880(税抜)/ 4,268円(税込)

カタログ価格

3,880円(税抜)/4,268円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/05 12:14現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ2407ページ
バリエーション一覧
EA979D-181 粘着固定具(冷蔵庫800L以下/2個)
EA979D-182 粘着固定具(冷蔵庫500L以下/2個)
ウェブカタログ画像
※ゲル固定タイプ
  • ※ゲル固定タイプ
  • ※2個入
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2406ページ
  • エスコ便利カタログ2407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top