すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979DH-12

品名 : 49x30x6.3mm ウェッジシム(ソフト/2個)

仕様

サイズ49×30×6.3mm仕様ソフト
カラーホワイト入数2枚
柔軟性があり、衝撃を緩和します。
カッターで簡単に加工できます。
積み重ね可能
両面にギザがあるため、滑りません
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/27 20:56現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2343ページ
バリエーション一覧
EA979DH-11 49x30x6.3mm ウェッジシム(ハード/2個)
EA979DH-1 49x30x6.3mm ウェッジシム(ハード/30個)
EA979DH-12 49x30x6.3mm ウェッジシム(ソフト/2個)
EA979DH-2 49x30x6.3mm ウェッジシム(ソフト/30個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • ソフトタイプ
  • 積み重ね可能
  • 単位(mm)
  • 使用方法\n
  • エスコ便利カタログ2342ページ
  • エスコ便利カタログ2343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top