すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA979KE-11

品名 : 40mmx1.0m シールブラシ(粘着付/PP/黒)

仕様

用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に長さ1m
毛丈40mm全高60mm
厚み6mm線径0.2mm
重量100g材質ブラシ:ポリプロピレン(PP)
フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
カラー黒
ドア下の隙間から侵入してくる害虫をシャットアウト
取り付けが簡易で効果が高い3M製強力両面テープ付き
熱可塑性エラストマー(ゴム)なので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。
館内に侵入する虫の数を減らし、文化財被害の確立を低下させます。
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定「文化財虫菌害防除器材」
RoHS対応品
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA979KE-1 25mmx1.0m シールブラシ(粘着付/PP/黒)
EA979KE-11 40mmx1.0m シールブラシ(粘着付/PP/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 3M製強力両面テープ付き
  • 寸法に合わせて通常ハサミだけで切断できます
  • 単位:mm

商品動画

ドア隙間対策用ブラシ 取付説明動画ドア隙間対策用ブラシ 取付説明動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top