すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979KL-1B

品名 : 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

仕様

材質PP
長さ1m毛丈40mm
全高48mmブラシ径0.2mm
取付ビス穴加工や接着が必要です。重量160g
※シャッターの隙間対策には使用しないでください。
フレームにゴムを採用しているので「曲がる」「切る」が簡単にできます。
販売価格

6,120(税抜)/ 6,732円(税込)

カタログ価格

6,120円(税抜)/6,732円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/01 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1389ページ
バリエーション一覧
EA979KK-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
EA979KK-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
EA979KL-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
EA979KL-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
EA979KM-1B 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は色違いです。
 形状画像をご覧ください。
  • ※画像は色違いです。\n 形状画像をご覧ください。
  • OAデスクなどの目隠しやゴミや埃の侵入防止
  • ハンガードアサイド部の防塵対策\n※ビス加工が必要です
  • 「曲がる」「切る」が簡単にできます

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1388ページ
  • エスコ便利カタログ1389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top