すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979KN-1

品名 : 7mmx1.0m 防鼠シールブラシ(粘着/PP/黒)

ステンレス箔フレーム採用で強度アップ!
ネズミの侵入も防止

仕様

長さ1m毛丈7mm
全高45mm厚み14mm
線径0.2mmホルダー高さ38mm
材質ホルダー:ステンレス箔付ABS樹脂
ブラシ:ポリプロピレン(PP)
重量360g
カラーホルダー:シルバー
ブラシ:黒
付属品エンドキャップ(SUS)、ビス×4個
ドア隙間対策用ブラシ
ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止
施工が簡単な両面テープ付き
※ドアの種類によりビス止めになる場合もございます。
両端キャップ付き
替ブラシ(EA979KN-6)はページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA979KN-6 : [EA979KN-1用] 替ブラシ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top