すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979LE-100

品名 : 80mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)

仕様

材質PBT
長さ1000mm毛丈80mm
全高125mmブラシ径0.5mm
取付ビス穴加工が必要です。重量820g
ご使用上の注意・シャッターの隙間対策には使用しないでください。
・製品取付工程にてブラシ寸法をカットする場合には、カット面にバリが生じます。ケガの原因になる可能性がありますので、製品カット後はヤスリなどでバリを取り除いてください。
ブラシ側を上に向けての使用可能です。
(ブラシがφ0.5mmと太めなので、ペタッと倒れてしまう事はありませんが、若干毛束が開く可能性があります。)
販売価格

39,100(税抜)/ 43,010円(税込)

カタログ価格

39,100円(税抜)/43,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 23:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1389ページ
バリエーション一覧
EA979LE-100 80mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
EA979LE-100L 100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
ウェブカタログ画像
  • 取付には、お客様でビス穴加工※が必要になります。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1388ページ
  • エスコ便利カタログ1389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top