すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979MB-100

品名 : 60x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

仕様

材質PP長さ1000mm
毛丈60mm全高110mm
ブラシ径0.5mm
重量725gビス取付お客様で別途ご用意下さい。
金属粉切削油対策
※シャッターの隙間対策には使用しないでください。
※取り付けには、お客様でビス取付が必要です。
販売価格

32,400(税抜)/ 35,640円(税込)

カタログ価格

32,400円(税抜)/35,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1389ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979MB-10 60x 100mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
    EA979MB-15 60x 150mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
    EA979MB-25 60x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
    EA979MB-30 60x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
    EA979MB-40 60x 400mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
    EA979MB-50 60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
    EA979MB-100 60x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
    ウェブカタログ画像
    • 工作機械・チップ処理コンベアの切削粉の除去

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1388ページ
    • エスコ便利カタログ1389ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top