すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980A-101B

品名 : 8.0mm クイックリング(プラスチック製/白)

仕様

材質ポリエチレンカラー白
線径8.0mm内寸15.0×58.2mm
口の開き9.8mmねじの太さ10.5mm
入数1個サイズ(mm)A:8、B:58.2、C:15.0、D:9.8
重量約8g
ねじ式
プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがある為、ご注意ください。
販売価格

345円(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1372ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980A-101 6.0mm クイックリング(プラスチック製/白)
    EA980A-101B 8.0mm クイックリング(プラスチック製/白)
    EA980A-102 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
    EA980A-102B 8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
    EA980A-106 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黒)
    EA980A-107B 8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:8、B:58.2、C:15.0、D:9.8
    • エスコ便利カタログ1372ページ
    • エスコ便利カタログ1373ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top