すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980A-123

品名 : 6.0mm クイックリング(赤/2個)

仕様

サイズA:39.5mm
B:20mm
C:6mm
線径φ6mm
カラー材質ポリエチレン
入数2個
プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/11 02:57現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1372ページ
バリエーション一覧
EA980A-122 6.0mm クイックリング(黄/2個)
EA980A-123 6.0mm クイックリング(赤/2個)
EA980A-124 6.0mm クイックリング(黒/2個)
ウェブカタログ画像
  • サイズ\nA:39.5mm\nB:20mm\nC:6mm
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top