すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980A-132

品名 : 99mm スナップジョイント(黒/2個)

仕様

サイズA:99mm
B:10mm
C:12mm
カラー
材質ナイロン重量16g(1個あたり)
入数2個
プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
線径φ6~φ8mmのプラカラーチェーンに使用できます。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 02:52現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1372ページ
バリエーション一覧
EA980A-131 99mm スナップジョイント(黄/2個)
EA980A-132 99mm スナップジョイント(黒/2個)
ウェブカタログ画像
  • サイズ\nA:99mm\nB:10mm\nC:12mm
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top