すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980A-51

品名 : 6.0mmx50m プラスチックチェーン(黄)

仕様

メーカーミツギロン型番SF-12
カラー全長50m
線径6mmチェーン内寸8.1×26.6mm
材質ポリエチレン重量4kg
ケースサイズφ260×230mm
プラスチック製のチェーンですので錆びません。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/08/23 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1372ページ2256ページ
バリエーション一覧
EA980A-49 6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄)
EA980A-50 6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)
EA980A-51 6.0mmx50m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-52 6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)
EA980A-56 φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)
その他関連
関連商品EA980A-102 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top