すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980AE-5

品名 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(黄/黒コーン用フック付)

仕様

全長(チェーン部)2m線径(チェーン部)φ6mm
サイズ(リング部)φ110×φ90mm厚み(リング部)12mm
黄/黒材質リング部:スチロール
チェーン部:HDPE
ジョイント:ポリプロピレン
両端に内径φ90mmのリング付
リング2個、ジョイント4個、チェーン5本付
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/05/03 01:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2256ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2256ページ
  • エスコ便利カタログ2257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top