すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980AJ-63

品名 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)

屋外の駐車場や区間の仕切りに最適です。

仕様

色黄全長10m
材質ポリエチレン線径6㎜
販売価格

2,270円(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/11/05 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1372ページ2256ページ

代替品

EA980A-42
  • 品番

    EA980A-42

  • コメント

    耐候型ではありません。

バリエーション一覧
EA980AJ-61 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
EA980AJ-62 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
EA980AJ-63 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
その他関連
関連商品EA980A-102 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※実寸
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top