すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980AJ-71

品名 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(コーン用/黄)

仕様

全長2m線径6mm
チェーン内寸25×9mm材質ポリエチレン
色黄付属品コーン用チェーンフック(外径:124mm、内径:80mm)×2個
耐候型チェーンとコーン用チェーンフックのセット
チェーンをチェーンフックの切り込みに挟むだけで簡単に使用できます。
販売価格

1,020円(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA980AJ-71 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(コーン用/黄)
EA980AK-71 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(コーン用/黄・黒
その他関連
セット商品EA980AJ-61 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
セット商品EA983FT-150 : 80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)
関連商品EA980A-102 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
ウェブカタログ画像
  • コーン用チェーンフック\n※2個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top