すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980SA-32

品名 : 1.6mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

仕様

全長5m線径1.6mm
使用荷重3kgサイズ(mm)A:16.8
B:5
材質SUS304
電解研磨仕上げ
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
溶接なし
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1370ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA980SA-11 1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-12 1.2mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-13 1.2mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-14 1.2mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-21 1.4mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-22 1.4mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-23 1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-24 1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-31 1.6mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-32 1.6mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-33 1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-34 1.6mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-41 2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-42 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-43 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
    EA980SA-44 2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    オプションEA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:16.8\nB:5
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top