すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980SD-13

品名 : 1.4mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長10m線径1.4mm
使用荷重5kgサイズ(mm)A:7.3
B:3.2
材質鉄(SWRM6)
ユニクロメッキ
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
溶接なし
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA980SD-23
    バリエーション一覧
    EA980SD-11 1.4mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-12 1.4mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-13 1.4mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-21 1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-22 1.6mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-23 1.6mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-24 1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-31 2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-32 2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-33 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-34 2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-41 2.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-42 2.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-43 2.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-44 2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-51 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-52 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-53 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    EA980SD-54 3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • サイズ(mm)\nA:7.3\nB:3.2

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top